AS-2008.5B ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器 11150807

AS-2008.5B ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器 11150807
AS-2008.5B ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器 11150807

ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M2
寸法L(mm)8.5
8.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
31
32
33
34
36
37
38
39
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
62
64
65
66
68
70
72
74
75
76
78
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
材質ジュラコン(R)(POM)
内容量1袋(50個)注文コード11150807品番AS-2008.5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688
ねじ径M2寸法L(mm)8.5種別両メネジ材質ジュラコン(R)(POM)ピッチ(mm)0.4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11150992
2017-01-05
用途: マイクロドローンの支柱
ep-models

軽量で強度があり、衝撃に強いのでフレーム構成には必須のパーツです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする