AH55238 高天井ベースライト コイズミ(小泉成器) 11151607

高天井ベースライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)179
光束(Lm)29980
内容量1台注文コード11151607品番AH55238
参考基準価格(税別)¥198,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様天井直付用その他196/186/187VA(100/200/242V)材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明幅(mm)322質量(kg)9.2高さ(mm)265タイプボルト取付専用使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)179首振角度(°)30時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)光束(Lm)29980本体長さ(mm)602演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可(耐震クラスS2対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする