AU55957 エクステリアスポットライト コイズミ(小泉成器) 11152745

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台光束(Lm)735消費電力(W)8注文コード11152745品番AU55957
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
その他14VA(100V)材質【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】ガラス・透明幅(mm)65質量(kg)0.9高さ(mm)128奥行(mm)141消費電力(W)8首振角度(°)90時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)735回転角度(°)360演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする