コイズミ(小泉成器)
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
510
消費電力(W)
8.7
注文コード
11152815
品番
AU55970
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
照度センサ付
その他
19VA(100V)
材質
【本体】アルミダイカスト・サテンブラック塗装【パネル】ガラス・透明
幅(mm)
65
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
128
備考
灯具を下に向けた場合は感知エリアが狭くなります
奥行(mm)
140
消費電力(W)
8.7
首振角度(°)
90
機能
センサモード切替可能、点灯照度調節可能
ランプ
LED小形電球40形相当
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光束(Lm)
510
回転角度(°)
360
点灯時間
切替可能:約30秒/1分/3分/5分/10分(点灯中に動作を感知するとセンサが作動し点灯時間が延長されます)
演色指数(Ra)
83
照射面近接限度(cm)
10
注意
※調光器併用不可