曜日別特売
AD1272W35 高気密SBユニバーサルダウンライト コイズミ(小泉成器) 11153497

高気密SBユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)3500
消費電力(W)8.7
材質【本体】鋼・ファインホワイト塗装
光束(Lm)770
770
890
595
600
535
550
555
500
515
520
470
475
480
430
880
790
845
855
760
765
690
735
745
665
内容量1台注文コード11153497品番AD1272W35
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様適合調光器別売その他13VA(100V)材質【本体】鋼・ファインホワイト塗装幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3消費電力(W)8.7時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)3500光束(Lm)770回転角度(°)355演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする