コイズミ(小泉成器)
高気密SBユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色温度(K)
2700
5000
3500
2700
消費電力(W)
8.7
5.5
8.7
材質
【本体】鋼・ブラック塗装
【本体】鋼・ファインホワイト塗装
【本体】鋼・ブラック塗装
光束(Lm)
665
665
665
760
595
600
535
550
555
500
515
520
470
475
480
430
880
890
790
845
855
765
770
690
735
745
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11153540
品番
AD1272B27
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
適合調光器別売
その他
13VA(100V)
材質
【本体】鋼・ブラック塗装
幅(mm)
110
質量(kg)
0.8
タイプ
可動型(35°まで)
奥行(mm)
3
消費電力(W)
8.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
665
回転角度(°)
355
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
90
照射面近接限度(cm)
10
調光範囲
約1~100%
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25