曜日別特売
BW-160Li バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型) キシデンテクノ(キシデン工業) 11153601

バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード11153601品番BW-160Li
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

点付溶接 (SPOT MMA)
電撃防止溶接 (VRD MMA)
ホットスタート機能搭載

付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする