ササガワ
コーティング宅配袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
マチ(mm)
100
100
80
幅(mm)
320
320
260
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
11154398
品番
32-1497
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
コーティング加工で雨にぬれても安心。テープ付きの宅配袋です。
用途
書籍・カタログ・衣類・小物など業務用の荷物の梱包や、フリマアプリ等での取引の梱包資材として最適です。
その他
ベロ付(封かんテープ付)
材質
晒クラフト紙(100g/m2)+PETフィルム貼り/タック紙
幅(mm)
320
寸法(mm)
ベロ-長さ50
サイズ
大
高さ(mm)
430
マチ(mm)
100