ササガワ
コーティング宅配袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
マチ(mm)
80
100
80
幅(mm)
260
320
260
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
11154407
品番
32-1498
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
コーティング加工で雨にぬれても安心。テープ付きの宅配袋です。
用途
書籍・カタログ・衣類・小物など業務用の荷物の梱包や、フリマアプリ等での取引の梱包資材として最適です。
その他
ベロ付(封かんテープ付)
材質
晒クラフト紙(100g/m2)+PETフィルム貼り/タック紙
幅(mm)
260
寸法(mm)
ベロ-長さ50
サイズ
小
高さ(mm)
320
マチ(mm)
80