曜日別特売
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687

PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687
PRO-0140 ペット用防滑・消臭廊下敷き 明和グラビア 11154687

ペット用防滑・消臭廊下敷き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(cm)80×400
W
内容量1本注文コード11154687品番PRO-0140
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ペットのための 滑らない 防水 消臭 廊下敷き

用途
表面凹凸加工で滑りにくい
・ペットのケガ防止に
防水仕様で拭くだけお手入れ簡単
小さなお子様の食べこぼし防止にも
消臭機能付き
裏面ズレ防止シール付き
3つのサイズ展開
日本製
材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂W寸法(cm)80×400
注意
※床暖房の上では使用できません。
※フローリングを傷めない為に、時々本製品をずらしてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする