APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615

サンプル画像

APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615
APA5000 APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ MAEGAKI(前垣) 11155615

APA5000 ゴアテックス プラトーレインパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード11155615品番APA5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
家庭用洗濯機で洗えるのでお手入れが簡単です。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
サイドにフックを設けることでタオル等を引っかけることが可能です(フック上部がマジックテープで着脱可能)
内股は内はぎ線を後ろにもってきていることにより生地摩耗を軽減する仕様になっています。
フロントはファスナー式で脱ぎ着も容易です。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途
軽作業、デリバリー
セット内容パンツのみストロングブラックサイズ3L質量(g)265(Lサイズ基準)股下(cm)80機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK腰廻り(cm)81~93材質(表面/裏面)ナイロン 100(ePTFEラミネート)/ナイロントリコット適応身長(cm)175~185耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする