曜日別特売
CT1-3:1R(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形) ライン精機 11156209

長さ計測用発信器(フォトセンサ2出力形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット
発信単位1m
内容量1セット注文コード11156209品番CT1-3:1R(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。

用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。センサーフォトセンサ(内蔵)電源電圧(V)DC5~24 ±10%計測速度(m/分)700m/分発信単位1m最大負荷電流(mA)100mA
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする