曜日別特売
CT1-3:10(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機 11156236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT1-3:10(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機 11156236
CT1-3:10(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機 11156236

長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)

(1件のレビュー)
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット表示単位10cm測定速度(m/s)24注文コード11156236品番CT1-3:10(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。

組合せカウンタ電子・電磁カウンタ付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)質量(g)710使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)表示単位10cm測定速度(m/s)24最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38630724
2021-06-01
用途: 機械設備で使用

ゴム製の車輪を使っていくと異物が発生するので、注意が必要です。いつも別会社製車輪だけを購入し使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする