※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライン精機
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1セット
表示単位
1cm
測定速度(m/s)
250
注文コード
11156270
品番
CT1-3:100A(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
表示単位・測定速度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
測定速度(m/s)
250
付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター
質量(g)
740
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結しないこと)
出力
1出力
電源電圧(V)
DC5~24(±10%)
消費電流(mA)
35
出力インピーダンス(Ω)
3.9
使用湿度範囲
35~85%RH(結露しないこと)
表示単位
1cm
最大負荷電流(mA)
100
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500