曜日別特売
CT1-3:1000A(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 11156279

 

CT1-3:1000A(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 11156279
CT1-3:1000A(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 11156279
CT1-3:1000A(メーカー実施校正証明書一式付) 長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形) ライン精機 11156279

長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット表示単位1mm測定速度(m/s)100注文コード11156279品番CT1-3:1000A(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。

測定速度(m/s)100付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター質量(g)790使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力電源電圧(V)DC5~12(±10%)消費電流(mA)20出力インピーダンス(Ω)2使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)表示単位1mm最大負荷電流(mA)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする