曜日別特売
DM-250DG(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ テクロック 11156489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルデプスゲージ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)5注文コード11156489品番DM-250DG(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。

測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定子形状(mm)針状質量(g)145
注意
※測定範囲:カッコ内の数値は、継足5本を取り付けた時の測定範囲です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする