SSH-R1400(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) Bluetoothデジタルハイトゲージ テクロック 11157040

Bluetoothデジタルハイトゲージ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
内容量1セット
測定範囲(mm)0~400
内容量1セット注文コード11157040品番SSH-R1400(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

質量(g)
4970
測定範囲(mm)
0~400
指示誤差(μm)
±40
最小表示量(mm)
0.01
表示形式
デジタル
繰返し精密度(μm)
10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする