廣杉計器
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
30
30
30
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
55
60
41
42
43
44
46
47
48
49
51
52
53
54
56
57
58
59
62
64
65
66
68
70
72
74
75
76
78
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
125
ねじ径
M2.6
M2.6
M3
M4
M5
全195種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11158412
品番
AR-2630
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
30
種別
両メネジ
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応