曜日別特売
i-C52M30RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 11159596

i-C52M30RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 11159596
i-C52M30RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 11159596
i-C52M30RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス 11159596

エコノミー台はかり C5000シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(kg)(最大)30
最小表示(kg)0.01
載台寸法(mm)319×329
内容量1セット注文コード11159596品番i-C52M30RJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

仕様特定計量器:なし【電力】USBケーブル標準付属: 単3乾電池×3本(別売): ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかりひょう量(kg)(最大)30電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)最小表示(kg)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)329×527×129.4表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD載台寸法(mm)319×329風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする