仕様特定計量器:なし【電力】USBケーブル標準付属: 単3乾電池×3本(別売): ACアダプタ標準装備材質(計量台)ステンレススチール種類台はかりひょう量(kg)(最大)50電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)最小表示(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×632×131.9表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD載台寸法(mm)400×520風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム