曜日別特売
CAR-S-BACK-M7HINCH 100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ 11160409

CAR-S-BACK-M7HINCH 100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ 11160409
CAR-S-BACK-M7HINCH 100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ 11160409
CAR-S-BACK-M7HINCH 100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ 11160409
CAR-S-BACK-M7HINCH 100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ 11160409
CAR-S-BACK-M7HINCH 100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ 11160409

100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11160409品番CAR-S-BACK-M7HINCH
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000

・中型車種の後方安全確認
・200万画素
・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置

用途
・100 万画素の高精細バックモニターセット
・ミラー取付LCD + バックカメラのセット
付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする