曜日別特売
11007175X00 H/C ML 太巻 ゴルフ 黒 TURN 11161477

11007175X00 H/C ML 太巻 ゴルフ 黒 TURN 11161477
11007175X00 H/C ML 太巻 ゴルフ 黒 TURN 11161477
11007175X00 H/C ML 太巻 ゴルフ 黒 TURN 11161477

H/C ML 太巻 ゴルフ 黒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード11161477品番11007175X00
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ベースゴム+レザー生地のシンプルタイプ

用途
ハンドル直径(外径)40cm用
適合ハンドル外径(Φcm)40
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。
※運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする