曜日別特売
BR-456E スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器 11162138

BR-456E スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器 11162138
BR-456E スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器 11162138

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)56
56
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
74
75
76
78
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
内容量1袋(50個)注文コード11162138品番BR-456E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじ径M4寸法L(mm)56種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2042:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする