種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)120目量(g)20計量皿形状角皿保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)機能零点リセット、オートオフ、チェッカ計量方式電気抵抗線式ロードセル検定検定外品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804質量(kg)約13オプション専用 AC アダプター幅(mm)354高さ(mm)116~136電源(V)単 1 形乾電池×4 本又は専用 AC アダプター(オプション)消費電力(W)0.036最小表示(g)20全高(mm)784~804精度3 級表示LCD 表示:17(W)×32(H)mmセンサーロードセル方式文字高(mm)LCD 表示:17×34使用湿度範囲30%~85%R.H.(結露なきこと)電池寿命(時間)約3,000(アルカリ電池使用時)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)風袋引方法ありひょう量単位kg