ニトムズ
一般両面テープECO
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
75
注文コード
11162737
品番
JJ0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途
紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
材質
基材:不織布
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.1
寸法
75mmX20m
長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系(無溶剤)
粘着力(N/10mm)
SUS:5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※時計やガラス製品などの貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。はがす時に貼り付け面を傷めたり、のりが残ることがありますので、跡が残っても差支えのない所を選んで使用してください。はがした後にのりが残った場合は、市販ののりはがし専用用品をお使いください。フッ素処理等で、剥離しやすい面、凹凸面、はがれやすい塗装面、ザラザラした面(砂壁)などや高温や水分にさらされる場所には使用できません。電気絶縁や肌に貼るなど、用途以外での使用をしないでください。保管する場合は直射日光を避け、涼しい所に保管してください。