廣杉計器
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
19
19
19
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
25
30
21
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
55
60
70
80
90
100
125
150
ねじ径
M2
M2
M2.6
M3
M4
M5
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11166058
品番
AMR-2019E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M2
寸法L(mm)
19
材質
樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)
表面処理
金属部/ニッケルメッキ(Ni)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
110
種別
両メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応