曜日別特売
C-2006.5-4 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器 11168352

C-2006.5-4 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器 11168352
C-2006.5-4 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4) 廣杉計器 11168352

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)6.5
6.5
1
1.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
内容量1袋(50個)注文コード11168352品番C-2006.5-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M2用寸法L(mm)6.5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11168422
2020-05-04
用途: 電子基板のボックス収納
その他業種

どこにもなかなか売っていないので、いつも助かってます。

対象商品 : 11168264
2020-01-09
用途: ミニカー部品
サービス業

このサイズのスペーサーはどこを探しても見当たらないのでとても重宝してます。

対象商品 : 11168422
2018-06-01
用途: 電子部品の組み立て
その他業種

このスペーサーなかなか売っていなくて、大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする