C-2007.5 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器 11168718

C-2007.5 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器 11168718
C-2007.5 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器 11168718

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法L(mm)7.5
7.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
内容量1袋(50個)注文コード11168718品番C-2007.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
ねじ径M2用寸法L(mm)7.5外径(Φmm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11168867
2024-04-13
用途: 機械の補修用
有限会社 ストラトゲイト

このサイズのスペーサーは、ホームセンター等には見つからなかったため、大変助かりました。

対象商品 : 11168614
2021-02-12
用途: オムニホイールの軸受
その他業種

動きもなめらかで寸法もしっかりしててとてもいい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする