原田産業
ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XL
L
XL
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11168791
品番
C1T301Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
用途
・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など
色
イエロー
サイズ
XL
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
33
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。