曜日別特売
37031-194 ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ 原田産業 11168800

ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード11168800品番37031-194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のパンツタイプになります。

用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレーサイズL股下(cm)68ウエスト(cm)32耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする