曜日別特売
37031-095 ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業 11168818

 

37031-095 ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業 11168818
37031-095 ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業 11168818
37031-095 ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業 11168818
37031-095 ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業 11168818

ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード11168818品番37031-095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。

用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエローサイズXL胸囲(cm)73着丈(cm)129耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
注意
※薬品別防護性能に関しては、発売元にご確認ください。
※火気使用時、又は高温が続く場所での使用はお控えください。
※帯電防止は施していますが、使用環境をご確認の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする