廣杉計器
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
(3件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
4.5
4.5
4.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11169235
品番
C-304.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ねじ径
M3用
寸法L(mm)
4.5
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応