8/23より値下げ!現場を応援
廣杉計器
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
100
1
2
2.5
3
5
7.5
8
9
10
12
14
40
100
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11169865
品番
C-3100
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
アウトレット
値下げ
¥1,390
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
ねじ径
M3用
熱変形温度(℃)
110(1.82Mpa)
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応