廣杉計器
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
2
2
2
1
1.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11170093
品番
C-402
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
M4用
寸法L(mm)
2
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応