C-405 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器 11170154

C-405 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器 11170154
C-405 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器 11170154

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)5
5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
内容量1袋(50個)注文コード11170154品番C-405
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298999
ねじ径M4用寸法L(mm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11170084
2018-07-27
用途: ネジ止めのスペーサーに使用
株式会社ライフサウンド白井出張所

サイズがベストマッチ、満足です。100,200のパックでも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3951:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする