廣杉計器
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
52
52
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
全83種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11170504
品番
C-452
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥689
¥
559
バスケットに入れる
ねじ径
M4用
寸法L(mm)
52
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応