曜日別特売
C-605 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器 11171703

C-605 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器 11171703
C-605 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器 11171703

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)

(1件のレビュー)
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)5
5
2
3
4
6
7
8
9
10
12
15
18
20
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
内容量1袋(50個)注文コード11171703品番C-605
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288
ねじ径M6用寸法L(mm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11171694
2023-10-09
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車会社純正のショルダーボルトが高価でほかに代用できる一般製品も無かったので、通常のボルトに嵌めてショルダーボルトと同等の形状にするために購入しました。十分目的を果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする