廣杉計器
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
12
12
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
18
20
52
55
58
60
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
全53種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11171764
品番
C-612
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじ径
M6用
寸法L(mm)
12
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応