曜日別特売
C-660 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器 11171834

C-660 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器 11171834
C-660 スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器 11171834

スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法L(mm)60
60
52
55
58
62
65
68
70
72
75
78
80
82
85
88
90
92
95
98
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
20
内容量1袋(10個)注文コード11171834品番C-660
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ねじ径M6用寸法L(mm)60種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11171694
2023-10-09
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車会社純正のショルダーボルトが高価でほかに代用できる一般製品も無かったので、通常のボルトに嵌めてショルダーボルトと同等の形状にするために購入しました。十分目的を果たしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする