廣杉計器
ステンレス スペーサー(六角) / ASU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2
寸法L(mm)
7
注文コード
11174336
品番
ASU-2007
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,288
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L・内容量
が
502
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M2
寸法L(mm)
7
種別
両メネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応