曜日別特売
- 業務用 PETコップ K'sインターナショナルマネジメント 11188251

業務用 PETコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(オンス)14
内容量1箱(1000個)注文コード11188251品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リサイクル可能なPET樹脂使用!透明性を有し安全性が確立!衝撃や圧迫に強く、野外イベントなどにも最適なPETコップ。

材質PET高さ(mm)110縦(mm)92横(mm)92容量(オンス)14入数(個)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする