Max Dyna
防炎カーゴパンツ MD006
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
45/オリーブ
20/チャコール
28/コヨーテ
45/オリーブ
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189057
品番
MD006
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
防炎素材のアウトドア・タウンユースにも最適な防炎カーゴパンツ。ファスナー付きポケット。
色
45/オリーブ
サイズ
M
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。