Max Dyna
防炎腰前掛けエプロン MD008
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
28/コヨーテ
20/チャコール
28/コヨーテ
45/オリーブ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189389
品番
MD008
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
溶接現場はもちろん、使うシーンを選ばないカジュアル仕様の防炎腰前掛けエプロン
色
28/コヨーテ
サイズ
F
幅(cm)
80
混率(%)
綿100
丈(cm)
50
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。