MD5300R 高視認防炎ツナギMD5300R Max Dyna 11189425

※着用例

MD5300R 高視認防炎ツナギMD5300R Max Dyna 11189425
MD5300R 高視認防炎ツナギMD5300R Max Dyna 11189425

高視認防炎ツナギMD5300R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
4/ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード11189425品番MD5300R
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力な反射光で安全性を高めた高視認防炎ツナギ。

4/ブルーサイズLL胸囲(cm)124混率(%)綿100身長(cm)(参考)175股下(cm)80ウエスト(cm)94肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)53
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする