Max Dyna
高視認防炎ツナギMD5300R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
53/オレンジ
4/ブルー
53/オレンジ
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189520
品番
MD5300R
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
強力な反射光で安全性を高めた高視認防炎ツナギ。
色
53/オレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
混率(%)
綿100
身長(cm)
(参考)185
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
57
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。