Max Dyna
防炎防寒ブルゾンMD12000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
5L
M
5L
6L
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189721
品番
MD12000
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ブルゾン。
色
6/ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
147
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
72
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。