Max Dyna
防炎防寒ベストMD12300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
M
L
4L
5L
6L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11189766
品番
MD12300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,450
裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ベスト。
色
6/ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
混率(%)
表綿100・裏ポリエステル100
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
69
アームホール(cm)
直径Φ26
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。