曜日別特売
MD12300 防炎防寒ベストMD12300 Max Dyna 11189791

防炎防寒ベストMD12300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード11189791品番MD12300
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

裏地には防炎フリース素材を使用。防炎・防寒機能で冬に大活躍の防炎防寒ベスト。

6/ネイビーサイズ5L胸囲(cm)128混率(%)表綿100・裏ポリエステル100肩幅(cm)49着丈(cm)71アームホール(cm)直径Φ28
注意
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。メッシュ部分には直接火花等が当たらないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする