曜日別特売
SPG 800 ハイトランスファースプレーガン FINIXA 11194666

ハイトランスファースプレーガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1丁注文コード11194666品番SPG 800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン
微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い
人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン
塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)
フラットパターン
ハードケース、(600mlカップが付属)
別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能

仕様ガン手元圧(bar):1.8~2.2ノズル口径(Φmm)1.3定格圧力(bar)1.1~1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする