3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585

商品画像

3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585
3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585
3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585
3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585
3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585
3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585
3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585
3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585
3420 アーマーライトレインスーツ 3420 カジメイク 11195585

アーマーライトレインスーツ 3420

商品レビューを投稿する
サイズM
グレー
内容量1着注文コード11195585品番3420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。
フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。
フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。
夜間も安心な背面に反射テープ付き。
上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。
耐水圧15,000mm。

用途雨の日の作業などグレーサイズM股下(cm)73胸廻(cm)120着丈(cm)72適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80裄丈(cm)86耐水圧(mm)15000素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする